| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8424382 Herst.-Nr.: 7203818 EAN/GTIN: 4012196436354 |
| |
|
| | |
| Für Kartuschen die ausgepresst werden, ist die richtige Temperatur ausschlaggebend. Um diese zu erreichen, empfiehlt sich die Temperierbox. Eine Temperaturregelung ist bis ±30 °C über/unter Umgebungstemperatur möglich. Ein integrierter Spannungswächter verhindert die Entladung der Autobatterie. Mit digitaler Temperaturanzeige und Anschluss für 230 Volt AC und 12 Volt DC. Fassungsvermögen: 12 Kartuschen PYROSIT® NG Breite: 420 mm, Höhe: 303 mm, mit Kühlakku: false, Grundfarbe: grau, Nutzinhalt des Kühlfachs: 20 l, Eingangsspannung DC: 12 V / 230 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | FBS-TB | Ident Code: | 7203818 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.589,89* | € 1.806,52* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.666,71* | € 1.837,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.782,36* | € 1.969,60* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.888,37* | € 2.067,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|