| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8424391 Herst.-Nr.: 7216590 EAN/GTIN: 4012196462162 |
| | |
|
| | |
| Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei der Ausführung aus dem Kanalende oder einem T-Abzweig des BSKM 0407. Zur Versiegelung der Oberfläche wird die Ablationsbeschichtung ASX benötigt. Breite: 0,07 m, Ausführung: Brandschutzschaum, Inhalt: 0 kg, Länge: 0,04 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | BSKM-KA0407 | Ident Code: | 7216590 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,30* | € 4,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 5,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,42* | € 5,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,44* | € 5,18* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 3,85* | € 5,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|