| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8664991 Herst.-Nr.: 177139 EAN/GTIN: 4015081715824 |
| |
|
| | |
| Vertikale Schottung für die Hauptsammelschiene, um die Hauptsammelschienen vom Geräteraum zu trennen, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 350mm, Breite 1200mm Farbe: Edelstahl, Breite: 1141 mm, Höhe: 303 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: verzinkt, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZBAVP-H350W1200 | Ident Code: | 177139 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,39* | € 64,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,84* | € 64,15* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,63* | € 65,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,17* | € 65,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,03* | € 70,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|