Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikale Schottung Haupt- sammelschiene XTPZBAVP-H350W1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPZBAVP-H350W1200 177139 Vertikale Schottung Haupt-SaS 350x1200mm
EATON XTPZBAVP-H350W1200 177139 Vertikale Schottung Haupt-SaS 350x1200mm
Artikel-Nr.:
     6012B-61576108
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177139
EAN/GTIN:
     4015081715824
Suchbegriffe:
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
schottwand

Vertikale Schottung Haupt- sammelschiene XTPZBAVP-H350W1200

Vertikale Schottung für die Hauptsammelschiene, um die Hauptsammelschienen vom Geräteraum zu trennen, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Höhe 350mm, Breite 1200mm
Weitere Informationen:
Rastermaß:
12,5 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
1141 mm
Höhe:
303 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,07*
€ 63,02*
€ 5,95*
ab € 48,80*
€ 63,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,59*
€ 63,85*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,40*
€ 64,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,39*
€ 64,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.