Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter, 3-polig, 3200 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrte INX40N3-32W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8666132
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184070
EAN/GTIN:
     4015081796090
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 3200 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik Breite: 521 mm, Höhe: 597 mm, Tiefe: 584 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0 kW, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 3200 A, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 187 kA, Breite in Teilungseinheiten: 24, Schutzart (IP), frontseitig: IP31, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 2, Anzahl der Schalter: 1, Verriegelbar: true, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: false, Ausführung des Betätigungselements: Drucktaster, Ausführung als Hauptschalter: true, Ausführung als Sicherheitsschalter: false, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V: 0 kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 85 kA, Farbe des Betätigungselements: grün, geeignet für Bodenbefestigung: true, geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: false, geeignet für Frontbefestigung Zentral: false, geeignet für Verteilereinbau: true, geeignet für Zwischenbau: true, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Motorantrieb optional: true, Spannungsauslöser optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Einschubtechnik, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V: 0 A, Schaltleistung bei 400 V: 0 kW, Ausführung als Wendeschalter: false, Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V: 3200 A, mit vormontierter Verkabelung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
INX40N3-32W-1
Ident Code:
184070
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9.720,33*
€ 9.951,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9.723,62*
€ 9.954,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9.750,82*
€ 9.982,01*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10.769,35*
€ 10.996,48*
€ 53,00*
ab € 11.901,27*
€ 12.122,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.982,01*
€ 11.878,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.936,36*
€ 11.824,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.780,74*
€ 11.639,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.750,82*
€ 11.603,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.