Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, tastend, vertikal, Adapte r, 1 Schließerkontakt M22-WJS2V-2CK10-BVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8666581
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184956
EAN/GTIN:
     4015081803644
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
2 stufenschalter eaton
Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein Anzahl der Schaltstellungen: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21: 0 A, Zentralbefestigung, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Anzahl der Betätigungsrichtungen: 2, Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung: 1, mit Rückzug in Nullstellung: true, Farbe Frontring: Titan, Analogausgangssignal konfigurierbar: false, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Wechselkontakte je Richtung: 0, Codegeber: false, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Verriegelung in Nullstellung: false, Joysticklänge: 75 mm, Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung: 0, Schutzart (NEMA): 4X, 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-WJS2V-2CK10-BVP
Ident Code:
184956
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter, Kranschalter, Steuerschalter-Komplettgerät, Einkreiswechsler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,38*
€ 67,03*
€ 5,95*
ab € 55,40*
€ 70,78*
€ 5,46*
ab € 55,57*
€ 70,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,85*
€ 73,60*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,08*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,65*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,66*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,81*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,96*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,81*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,67*
Ähnlich
Eaton
216378
ab € 1,77*
Ähnlich
Eaton
216376
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.