| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8666900 Herst.-Nr.: 184116 EAN/GTIN: 4015081796489 |
| |
|
| | |
| Zusatzausrüstung, Ausgelöstmeldeschalter, Meldeschalter Ausgelöst mit zwei Wechsler- Kontakten., verwendbar für IZMX16..., IZMX40... Montageart: sonstige, Ausführung: integrierbar, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 10 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | +IZMX-OTS-1 | Ident Code: | 184116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Relativschalter, Ausgelöstmeldebaustein, Meldeschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,65* | € 64,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,78* | € 70,99* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,30* | € 71,85* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,14* | € 76,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,12* | € 86,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|