Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8891363 Herst.-Nr.: 0601068503 EAN/GTIN: 3165140745024 |
| |
|
| | |
| Optisches Nivelliergerät, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator Gewicht: 1,5 kg, Länge der Signalstrecke: 120 m, Genauigkeit: 1 mm/m, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | GOL32GEU+BT160+GR500+CASE | Ident Code: | 0601068503 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,81* | € 262,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 236,37* | € 263,84* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,91* | € 271,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 248,48* | € 279,10* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 251,90* | € 279,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|