Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 24V DC AF09Z-40-00-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8913007
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL136201R3000
EAN/GTIN:
     3471523115897
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
abb hauptschütz
Die 4-poligen Schütze AF09Z werden zur Steuerung von Leistungsstromkreisen bis 690V AC und 440V DC eingesetzt. Sie werden hauptsächlich zur Steuerung von nicht-induktiven oder leicht induktiven Lasten eingesetzt. Die Schütze mit Spulencode -30 verfügen über eine elektronische 24 V DC-Spulenschnittstelle mit eingebautem Überspannungsschutz, wodurch ein reduzierter Haltespulenverbrauch von bis zu 1,7W und eine direkte Ansteuerung durch den SPS-Ausgang >= 250mA 24V DC, ohne zusätzliches Schnittstellenrelais, erreicht wird. Hierbei muss die Polarität an den Spulenanschlüssen (A1+ und A2-) beachtet werden. Front- und seitlich montierbare Hilfskontaktblöcke mit zwangsgeführten Hilfskontakten gemäß Anhang L von IEC 60947-5-1 und Öffner-Spiegelkontakte nach Anhang F der IEC 60947-4-1 verfügbar. Breite: 45 mm, Höhe: 86 mm, Tiefe: 97 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 4 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 4, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 9 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 25 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 24 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 690 V, Spannungsart zur Betätigung: DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AF09Z-40-00-30
Ident Code:
1SBL136201R3000
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,33*
€ 43,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,16*
€ 47,70*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,73*
€ 53,43*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.