| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8914031 Herst.-Nr.: WXF641 EAN/GTIN: 3250617198912 |
| |
|
| | |
| SUB-D15 (VGA+minijack)-Steckdose, Schraubklemmen, 2 Modulbreiten 45x45 mm, eg.Rastec 45 SUB-D15 (VGA+minijack)-Steckdose, Schraubklemmen. Das Gerät entspricht einer Modulbreite von 45 x 45 mm, ist anreihbar und wird ohne Blende geliefert. Zum Einbau als Systemkomponente. Mit Klappdeckel: false, mit Zugentlastung: false, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 2, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: true, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 7011, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 45 mm, Gerätehöhe: 45 mm, Gerätetiefe: 34,7 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 2, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | WXF641 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,38* | € 59,47* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,64* | € 60,81* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,72* | € 62,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,74* | € 62,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,85* | € 63,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|