Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Trimmer 18V ADVTRIMROUTER18V-8,BARETOOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8923933
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D5000
EAN/GTIN:
     4059952582443
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kantenfräse
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8, Starke, kompakte Akku-Kantenfräse für kreative Holzarbeiten, Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten und Deko-Motiven in Holz, Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer, Kompaktes, leichtes Design (1,1 kg ohne Akku) für müheloses Fräsen im Heimwerkerbereich, Absaugadapter für eine saubere Arbeitsumgebung, Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku, Spannzange 6 mm (2 608 000 798), Spannzange 8 mm (2 608 000 799), Parallelanschlag (2 608 000 800), Absaugadapter (2 608 000 804), Abrundfräser r = 3 mm, Schraubenschlüssel, Kartonschachtel Breite: 160 mm, Höhe: 136 mm, Spannung: 18 V, Länge: 258 mm, Leerlaufdrehzahl: 10...30 1/min, Fräskorbhub: 38 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
ADVTRIMROUTER18V-8,BARETOOL
Ident Code:
06039D5000
Weitere Suchbegriffe: kantenfräse bosch, kantenfräse, akku-rasentrimmer 18 v, Gartenabfallzerkleinerer, Motorsense, Schredder (Gartenabfall), Häcksler (Gartenabfall), Rasentrimmer
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 83,32*
€ 102,63*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 99,70*
€ 122,64*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 102,90*
€ 126,30*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,84*
€ 130,20*
€ 4,90*
ab € 103,74*
€ 130,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608000804
ab € 4,47*
Zubehör
Bosch
2608000877
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
2 607 019 463
ab € 24,11*
Zubehör
Bosch
2 607 019 464
ab € 25,04*
Zubehör
Bosch
2608000803
ab € 4,06*
Zubehör
Bosch
2608000800
ab € 10,88*
Zubehör
Bosch
2608000878
ab € 11,88*
Zubehör
Bosch
2608570143
ab € 6,30*
Zubehör
Bosch
2608000798
ab € 6,53*
Zubehör
Bosch
2608000799
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
2608000802
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.