Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT192V RM B attery Pack 2 Rows SURT192RMXLBP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8954145
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SURT192RMXLBP2
EAN/GTIN:
     0731304255734
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen. Nennspannung: 192 V, Breite: 432 mm, Ausführung: sonstige, Gewicht: 181820 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 3840000 mAh, Durchmesser: 0,0 mm, IEC-Bezeichnung: sonstige, Sonstige Bezeichnung: sonstige, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 739 mm, geeignet für Ex-Bereich: false, Umgebungstemperatur: 0,0...40 °C, geeignet für Schnellladung: false, Höhe inkl. Pole: 263 mm, Akkupack: true, Anzahl der Zellen: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SURT192RMXLBP2
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, akku packs, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.087,91*
€ 3.239,05*
€ 1,93*
ab € 3.087,83*
€ 3.245,34*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.092,05*
€ 3.271,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.175,29*
€ 3.343,55*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.446,00*
€ 3.610,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.610,14*
€ 4.296,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.590,05*
€ 4.272,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.499,39*
€ 4.164,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.451,50*
€ 4.107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.446,00*
€ 4.100,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
RBC44
ab € 570,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.