| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8970940 Herst.-Nr.: 1202888 EAN/GTIN: 4063151267711 |
| |
|
| | |
| Presszange, für gedrehte Kontakte, universelle Querschnittseinstellung, bis max. 6,0 mm², Digitalanzeige mit 0,01 mm Schrittweite, Zwangssperre entriegelbar, notwendiges Zubehör Locator zur Kontaktpositionierung Länge: 236 mm, Ausführung/Betätigung: sonstige, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 0,14...6 mm², AWG-Bereich: -...-, Zykluszeit: -...- s, Presskraft: -...- kN Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CRIMPFOX-TCMP-6 | Ident Code: | 1202888 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 835,06* | € 929,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 835,24* | € 929,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 839,15* | € 938,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 857,70* | € 958,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 926,31* | € 1.031,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|