Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme PT2,5-FE


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8970990
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1077080
EAN/GTIN:
     4055626789002
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz/gelb Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: mehrfarbig, Breite: 5,2 mm, Höhe: 48,5 mm, Tiefe: 35,3 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-FE
Ident Code:
1077080
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4282*
€ 0,6082*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,42992*
€ 0,60992*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,61*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4537*
€ 0,6437*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,4643*
€ 0,6543*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,6543*
€ 0,77862
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,6343*
€ 0,75482
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,5543*
€ 0,65962
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,5343*
€ 0,63582
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,4643*
€ 0,55252
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,4643* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 32,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,1672*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 140,18*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 132,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 131,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,66*
Zubehör
Phoenix Contact
3035980
ab € 0,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3035981
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3035975
ab € 0,74*
Zubehör
Phoenix Contact
3047086
ab € 0,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.