Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GWT 20 1600A025L6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8984904
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A025L6
EAN/GTIN:
     4059952601908
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Werkzeugtasche GWT 20, Die Bosch Professional Werkzeugtasche GWT 20 bietet eine leichte Aufbewahrung und einen bequemen Transport aller notwendigen Werkzeuge und ist kompatibel mit dem Bosch Mobility System. Vielseitige Fächer und Innentaschen ermöglichen schnellen Zugriff und eine individuelle Organisation von Werkzeugen durch zusätzliche Befestigungsschlaufen für ProClick Holder und Taschen. Der schlagfeste Spritzgussboden macht die Werkzeugtasche GWT 20 außergewöhnlich robust und langlebig. Integrierte Befestigungsklemmen bieten die Möglichkeit, die Werkzeugtasche für einen sicheren Transport mit der L-BOXX zu verbinden und zu arretieren. Diese Werkzeugtasche ermöglicht einen leichten und bequemen Transport aller wichtigen Werkzeuge zur Baustelle. Sie besteht aus langlebigem Polyester 1000D und verfügt über einen ergonomischer Handgriff sowie einen gepolsterten Schultergurt für eine lange Lebensdauer und maximalen Komfort. Sie ist kompatibel mit der L-BOXX und dem Bosch Professional ProClick System, das eine einfache Möglichkeit bietet, ProClick Gürteltaschen am Gürtel zu befestigen, sie zu wechseln und zu verstellen, ohne den Gürtel abnehmen zu müssen. Breite: 230 mm, Ausführung: Tasche, Höhe: 340 mm, Tiefe: 430 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
1600A025L6
Ident Code:
1600A025L6
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 54,63*
€ 68,82*
7 Tage
89
€ 5,90*
ab € 54,89*
€ 69,12*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 54,90*
€ 69,13*
€ 4,90*
ab € 54,21*
€ 72,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,42*
€ 73,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.