Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter iOF - FI/LS iC60, 1 W A9A19801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9284353
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9A19801
EAN/GTIN:
     3606481158048
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider hilfskontakt
Hilfsschalter iOF/SD+OF für FI/LS iC60 Acti 9. Bemessungsbetriebsspannung (Ue) 24-415 V AC / 24-250 V DC. 1 Wechsler. Fernmeldung der Schaltstellung des zugehörigen FI/LS, Wechsler zeigt die Schaltstellung des FI/LS. Funktion: Hilfsschalter, Spannungsart: AC/DC, Bemessungsspannung: 24 V, Breite in Teilungseinheiten: 0,5, Bemessungsschaltstrom: 6 A, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0,0, Gerätemontage: FI/LS- Schalter, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, mit Autotest für Fehlerstromfunktion: false, geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): 4, geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
A9A19801
Ident Code:
A9A19801
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Zentralschalter, Befehlsgerät, Signalschalter, Kontaktblock, Hilfsschaltglied
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,95*
€ 14,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,32*
€ 14,56*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,14*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.