Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische VAR Steuerung AccuSin EVCP060D5IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9284568
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVCP060D5IP54
EAN/GTIN:
     3606480851667
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Standschrank
Standverteiler
netzentstörfilter 3 phasen
Aktive Blindleistungskompensation aus der AccuSine Familie, die zur Stabilisierung elektrischer Netze durch schnelle Blindleistungskompensation und Lastausgleich beiträgt. Es ist speziell für anspruchsvolle elektrische Bedingungen, für schwere industrielle Anwendungen und für kritische Umgebungen konzipiert. Diese Version hat die Schutzart IP54 und kann an Niederspannungsnetze mit einer Spannung von 380 Volt bis 480 Volt angeschlossen werden. Das Gerät ist für einen Standardausgangsstrom von 60 Ampere spezifiziert. Das Gehäuse ist bodenstehend, ermöglicht die Kabeleinführung von oben oder unten und wird in RAL7035 Lichtgrau geliefert. Diese Aktive Blindleistungskompensation, welche die oben genannten Standards erfüllt, ist nach CE, UL, IBC 2015 AC156, EAC, RCM zertifiziert. Es entspricht IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61439-1, UL508 und IEEE 519-2014. Bis zu 10 Einheiten unterschiedlicher Leistung können parallel geschaltet werden, um eine maximale VAR-Einspeisung von 2500 kvar pro Stromwandlersatz zu erreichen, entweder voreilend oder nacheilend. Die Außenabmessungen des Gehäuses betragen 800 Millimeter in der Breite, 500 Millimeter in der Tiefe, 2100 Millimeter in der Höhe und das Produktgewicht 291 kg. Breite: 800 mm, Höhe: 1905 mm, Anwendung: Netzqualität, Tiefe: 600 mm, Anzahl der Phasen: 3, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Versorgungsspannung: 380...480 V, mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 400 V: 72,25 A, Absenkung Blindleistung: 50 kvar
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
EVCP060D5IP54
Ident Code:
EVCP060D5IP54
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, standschrank ip54, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15.862,18*
€ 16.211,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 16.971,38*
€ 17.314,51*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17.565,37*
€ 17.905,09*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.905,09*
€ 21.307,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.829,61*
€ 21.217,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.580,22*
€ 20.920,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.565,37*
€ 20.902,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.