| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9829305 Herst.-Nr.: 25612016 EAN/GTIN: 4013960500868 |
| |
|
| | |
| FFKuS-EM-F-105 co2ntrol® ist ein mittleres CO2-reduziertes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Spezialkunststoff, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe Magenta. Die grüne Bedruckung kennzeichnet die CO2-reduzierte Produktlinie. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie im Erdreich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit bis 105° C und der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Das Kunststoff-Wellrohr für die gehobene Beton-Installation. Geeignet für Betonarten mit chemischen Zusätzen (z.B. Frostschutz, Schnellabbinder usw.) die eine höhere Abbindetemperatur erzeugen. Optimierte Einzugseigenschaften sowie gute Verlegeeigenschaften bei tiefen Temperaturen. Mindestdruckfestigkeit: 750 N/5 cm nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22). Farbe: sonstige, Außendurchmesser: 16 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 9,9 mm, RAL-Nummer: 4010, Werkstoff: Polyolefine, Betriebstemperatur: -45...105 °C, Aufputzmontage: true, geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, geeignet zur Installation auf Holz: true, geeignet für Hohlwandinstallation: true, geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: false, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | FFKUS-EM-F-105CO2NTROL16 | Ident Code: | 25612016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, fränkische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr biegsam, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,55* | € 71,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,635* | € 71,295* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,24* | € 73,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,835* | € 75,805* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 172,09* | € 204,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,4418* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|