Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter (Energietechn ik/Stromversorgung), Über VPUACII3+1350/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9854053
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2637050000
EAN/GTIN:
     4050118679311
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 4 polig
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 4, Baugröße: 4 TE, Höchste Dauerspannung AC: 350 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 2: true, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Integrierte Vorsicherung: false, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 35 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: true, Netzform TN: true, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: true, Netzform TN-C-S: true, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50 kA, Integrierter Kurzschlussschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VPUACII3+1350/50
Ident Code:
2637050000
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,31*
€ 265,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 226,42*
€ 265,82*
Frei Haus
ab € 228,16*
€ 267,68*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 229,18*
€ 270,02*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,72*
€ 278,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,02*
€ 321,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,29*
€ 308,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,59*
€ 299,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,18*
€ 272,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1880100000
ab € 0,16646*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.