Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9975188 Herst.-Nr.: 2682220000 EAN/GTIN: 4050118692495 |
| |
|
| | |
| Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken. Montageart: Hutschiene, Breite: 26,1 mm, Höhe: 144,3 mm, Tiefe: 94,9 mm, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports: 0, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): 0, Anzahl der Modulslots: 0, Anzahl der max. stapelbaren Switches: 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 0, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 4, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 1, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: 0, Layer 2: true, Layer 3: false, Managebar: false, Schutzart (IP): IP30, Anzahl der sonstigen Ports: 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der PoE-Ports: 0, Anzahl der 100 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports: 0, Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports: 0, Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-SW-EL05-4GT-1GESFP | Ident Code: | 2682220000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,84* | € 126,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 122,18* | € 126,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,13* | € 131,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,64* | € 135,58* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 132,21* | € 137,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|