Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-9975519 Herst.-Nr.: 2711850000 EAN/GTIN: 4050118750089 |
|
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: gelb, Breite: 15 mm, Höhe: 6 mm, Selbstklebend: true, Länge: 0,05 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ESG-LP6/15MMGE | Ident Code: | 2711850000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 768,96* | € 863,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 767,76* | € 864,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 773,52* | € 871,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.399,68* | € 1.541,52* | | | | | 63 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.471,17* | € 1.618,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24.000 Stück (ab € 0,03199* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|