Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Glättekelle
>
Artikel
Schweizer Glättekelle "Made in Germany", rostfrei, 500 x 130 mm, mit Holzgriff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-10550500
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
10550500
EAN/GTIN:
4005153033055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Schweizer Glättekelle "Made in Germany" mit Holzgriff
rostfrei
blaues Heft
Länge 500 mm, Breite 130 mm, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
... >
Lager 6319
>
Glättekellen
>
Glättekellen rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe:
Glättekelle
,
Glättkelle
,
Kunststoff-Glättekelle
,
Schweizer Glättekelle
,
Schweizer Traufel
,
Stahl-Aufziehplatte
,
Venezianische Glättekelle
,
haromac glättekelle
,
aufstreichkelle
,
glättekelle 500 mm
,
Schweizer Glättekelle mit Holzgriff
,
Swiss plastering trowel with wooden handle
,
Taloche
,
type Suisse avec poignée en bois
,
Holzgriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schweizer Glättekelle "Made in Germany", 10x10 mm gezahnt, rostfrei, 500 x 130 mm, mit Holzgriff
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551010
ab € 9,71*
Sonstiges
Schweizer Glättekelle "Made in Germany", 6x6 mm gezahnt, rostfrei, 500 x 130 mm, mit Holzgriff
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551006
ab € 9,73*
Sonstiges
Schweizer Glättekelle "Made in Germany", 8x8 mm gezahnt, rostfrei, 500 x 130 mm, mit Holzgriff
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551008
ab € 9,71*
Sonstiges
Schweizer Glättekelle "Made in Germany", halbrund gezahnt, rostfrei, 500 x 130 mm, mit Holzgriff
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551020
ab € 9,73*
Sonstiges
Schweizer Glättekelle 4x 4gez., rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551004
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen