Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweizer Glättekelle 4x 4gez., rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Schweizer Glättekelle 4x 4gez., rostfrei
Detailabbildung - Schweizer Glättekelle 4x 4gez., rostfrei
Schweizer Glättekelle 4x 4gez., rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10551004
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10551004
EAN/GTIN:
     4005153033062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Schweizer Glättekelle, gezahnt

Schweizer Glättekelle "Made in Germany" mit 4x4 mm Zahnung und Holzgriff

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge 500 mm, Breite 130 mm, 4x4 mm Zahnung, Blattstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Zahnung:
4 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, aufstreichkelle, Schweizer Glättekelle mit Holzgriff, Swiss plastering trowel with wooden handle, Taloche, type Suisse avec poignée en bois, Holzgriff, gezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551010
€ 16,55*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551006
€ 16,61*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551008
€ 16,62*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10551020
€ 16,51*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10550500
€ 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.