Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Spachtel
>
Gipserspachtel
>
Artikel
Stukkateurspachtel, 120mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-11010120
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
11010120
EAN/GTIN:
4005153056924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
gipserspachtel 120mm
stukkateurspachtel
Stukkateurspachtel
Stukkateurspachtel 120x 120 mm
aus gehärtetem Stahl
blaues Heft
Länge 120 mm, Breite 120 mm
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
... >
Lager 6319
>
Kellen
>
Spachtel und Maurerkellen
Weitere Suchbegriffe:
Plasterer’s spatula
,
Couteau de plâtrier
,
Spachtel
,
Stukkateur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 50 mm, Stahl
HAROMAC Werkzeugfabrik
11010050
ab € 3,55*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany", 60 mm, Stahl
HAROMAC Werkzeugfabrik
11010060
ab € 3,64*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 100mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
11010100
ab € 3,99*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 40mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
11010040
ab € 3,51*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 70mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
11010070
ab € 3,67*
Sonstiges
Stukkateurspachtel, 80mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
11010080
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen