Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Reibebrett
>
Artikel
Schleifbrett, Holz/P16 30x15cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-17505300
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
17505300
EAN/GTIN:
4005153057174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Schleifbrett aus Holz
7-fach verleimte Schichtholzplatte
mit Schleifpapier P16
auswechselbar
Länge 300 mm, Breite 150 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Trockenbauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Reibebrett
,
holz reibebrett
,
Schleifbrett
,
schleifen
,
Brett
,
Wooden grinding float
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alu-Rabot, 8 Messer 500x 85mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
18300500
ab € 14,01*
Sonstiges
Gitter-Rabot 285X140mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
18350285
ab € 8,46*
Sonstiges
Handschleifer, 230x 80mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
19500235
ab € 3,89*
Sonstiges
Schleifpapier P16 30x15cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506300
ab € 1,54*
Sonstiges
Schleifpapier P16 50x28cm
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506500
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen