Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgitter, 5Stk. Korn 100, 93mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Schleifgitter, 5Stk. Korn 100
Detailabbildung - Schleifgitter, 5Stk. Korn 100
Artikel-Nr.:
     6319-19504100
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     19504100
EAN/GTIN:
     4005153099365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifgitter
schleifgitter k100
schleifgitter
schleifgitter haromac

Schleifgitter

  • hohe Standzeit
  • passend zum Kunststoff- Hand- und Stielschleifer
  • geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz
  • 5 Stück
  • Länge 280 mm, Breite 93 mm, Körnung 100
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Weitere Suchbegriffe: Grinding grid, Grille de taille pour meuleur manuel, Gitter, Schleifpaper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18300500
ab € 14,19*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
18350285
ab € 8,42*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
19500235
ab € 3,90*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17505300
ab € 7,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506300
ab € 1,54*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
17506500
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.