Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel mit Loch 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 600mm
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 600mm
Zimmermannswinkel mit Loch 600mm
Artikel-Nr.:
     6319-20011060
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     20011060
EAN/GTIN:
     4005153032430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 600 mm
zimmermannswinkel

Zimmermannswinkel

  • rostfreier Stahl
  • mit Anreissloch
  • robust, flexibel, leicht
  • Länge 600 mm, Breite 300 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
600 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Carpenter’s squares, Equeres de charportier, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 154 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
21020600
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.