Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel mit Loch 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 700mm
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 700mm
Zimmermannswinkel mit Loch 700mm
Artikel-Nr.:
     6319-20011070
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     20011070
EAN/GTIN:
     4005153032447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 700 mm
zimmermannswinkel
Rostfreier Edelstahl

Zimmermannswinkel

  • rostfreier Stahl
  • mit Anreissloch
  • robust, flexibel, leicht
  • Länge 700 mm, Breite 300 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
700 x 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Carpenter’s squares, Equeres de charportier, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
21020600
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.