Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel mit Loch 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 800mm
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 800mm
Zimmermannswinkel mit Loch 800mm
Artikel-Nr.:
     6319-20011080
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     20011080
EAN/GTIN:
     4005153032454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 800 mm
zimmermannswinkel

Zimmermannswinkel

  • rostfreier Stahl
  • mit Anreissloch
  • robust, flexibel, leicht
  • Länge 800 mm, Breite 320 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
800 x 320 mm
Weitere Suchbegriffe: Carpenter’s squares, Equeres de charportier, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
21020600
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.