Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel mit Loch 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 1000mm
Detailabbildung - Zimmermannswinkel mit Loch 1000mm
Zimmermannswinkel mit Loch 1000mm
Artikel-Nr.:
     6319-20011100
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     20011100
EAN/GTIN:
     4005153032478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel

Zimmermannswinkel

  • rostfreier Stahl
  • mit Anreissloch
  • robust, flexibel, leicht
  • Länge 1000 mm, Breite 380 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
1000 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Carpenter’s squares, Equeres de charportier, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
21020600
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.