Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenzirkel, DIN 6486, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Bogenzirkel, DIN 6486, 150mm
Detailabbildung - Bogenzirkel, DIN 6486, 150mm
Artikel-Nr.:
     6319-21321200
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     21321200
EAN/GTIN:
     4005153058294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bogenzirkel
bogenzirkel 200mm
bogenzirkel

Bogenzirkel

  • aus Stahl
  • poliert
  • mit Bogen und Feststellschraube
  • durchgestecktes Gewerbe
  • Spitzen gehärtet
  • Länge 200 mm, DIN 6486
Weitere Suchbegriffe: Wing divider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
21324200
ab € 14,34*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
21320150
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.