Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (deutsche Form)
>
Schlosserhammer Stiel
>
Artikel
Stiel für Schlosserhammer 500 g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-2701050
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
2701050
EAN/GTIN:
4019494304835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Schlosserhammer Stiel
Stiel für Schlosserhammer
nach DIN 5111
aus Eschenholz
doppelt geschweift
Länge 320 mm
für 500 g Gewicht
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
hammerstiel din 5111
,
hammerstiel
,
hammerstiel 32 cm
,
Stiel für Schlosserhammer
,
Handle for engineers's hammer
,
Ersatzstiel
,
Schlosserhammer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiel für Schlosserhammer 1000g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2701100
ab € 0,99*
Sonstiges
Stiel für Schlosserhammer 300 g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2701030
ab € 1,19*
Sonstiges
Stiel für Schlosserhammer 600 g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2701060
ab € 1,45*
Sonstiges
Stiel für Schlosserhammer 800 g
HAROMAC Werkzeugfabrik
2701080
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen