Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Schaufeln
>
Schaufelstiel
>
Artikel
Stiel für Schaufeln 1300 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-2707130
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
2707130
EAN/GTIN:
4019494304958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Schaufelstiel
schaufelstiel buche 1300 mm
Stiel für Schaufel
nach DIN 20151
aus Buchenholz
gebogen
Länge 1300 mm, Ø 40-41mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
schaufelstiel
,
schaufelstiel buche
,
Stiel für Schaufel
,
Handle for buckets
,
Ersatzstiel
,
Schaufel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stiel für Besen
HAROMAC Werkzeugfabrik
2707114
ab € 2,41*
Sonstiges
Stiel für Geräte 1300 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
2707140
ab € 2,81*
Sonstiges
Stiel für Geräte 1500 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
2707150
ab € 4,86*
Sonstiges
Stiel für Geräte 1800 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
2707180
ab € 5,86*
Sonstiges
Stiel für Knopfspaten 900 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
2707190
ab € 5,46*
Sonstiges
Stiel für Stoßscharre 1200 mm
HAROMAC Werkzeugfabrik
2707105
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen