Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchschläger, CV,120x10x3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Durchschläger, CV,120x10x3 mm
Detailabbildung - Durchschläger, CV,120x10x3 mm
Artikel-Nr.:
     6319-3002203
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     3002203
EAN/GTIN:
     4019494342813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Durchschläger

  • nach DIN 6458
  • 8-kant
  • aus CrV-Stahl
  • Luftgehärtet
  • mit vergütetem Schlagkopf
  • Durchmesser der Spitze 1 mm
  • Länge 120 mm, Ø 3 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Drift punch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
3002204
ab € 0,84*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
3002205
ab € 0,89*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
3002100
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.