Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Wendelrührer 70mm
Detailabbildung - Wendelrührer 70mm
Artikel-Nr.:
     6319-38040070
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38040070
EAN/GTIN:
     4005153052704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Wendelrührer ohne Ring

  • gelb chromatisiert
  • für zähe Materialien mit hoher Viskosität z.B.: Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse, usw.
  • mit Info-Reiter
  • Korb 70 mm, Länge 400 mm,Schaft SW8
Weitere Informationen:
Korb-Ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: rührkorb, Wendelrührer ohne Ring, Spiral mixer without ring, Rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38050120
ab € 18,97*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051120
ab € 14,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051140
ab € 22,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051160
ab € 26,19*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38045100
ab € 10,55*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38060080
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.