Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Wendelrührer 95mm
Detailabbildung - Wendelrührer 95mm
Artikel-Nr.:
     6319-38040095
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38040095
EAN/GTIN:
     4005153052728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Wendelrührer mit Ring

  • gelb chromatisiert
  • für zähe Materialien mit hoher Viskosität z.B.: Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse, usw.
  • mit Info-Reiter
  • Korb 95 mm, Länge 500 mm,Schaft SW8
Weitere Informationen:
Korb-Ø:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: rührquirl 90x500, rührkorb, wendelrührer haromac, Wendelrührer mit Ring, Spiral mixer with ring, Rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38050120
ab € 18,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051120
ab € 14,73*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051140
ab € 22,69*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051160
ab € 26,23*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38045100
ab € 10,56*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38060080
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.