Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Wendelrührer 120mm
Detailabbildung - Wendelrührer 120mm
Artikel-Nr.:
     6319-38040120
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38040120
EAN/GTIN:
     4005153052742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Wendelrührer mit Ring

  • gelb chromatisiert
  • für zähe Materialien mit hoher Viskosität z.B.: Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse, usw.
  • mit Info-Reiter
  • Korb 120 mm, Länge 600 mm,Schaft M14
Weitere Informationen:
Korb-Ø:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: rührkorb 120 mm, rührkorb, Wendelrührer mit Ring, Spiral mixer with ring, Rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38050120
ab € 18,97*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051120
ab € 14,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051140
ab € 22,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051160
ab € 26,19*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38045100
ab € 10,55*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38060080
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.