Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer,Gewinde M14x135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Wendelrührer,Gewinde M14x135mm
Detailabbildung - Wendelrührer,Gewinde M14x135mm
Artikel-Nr.:
     6319-38041135
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38041135
EAN/GTIN:
     4005153052773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Wendelrührer mit Ring

  • gelb chromatisiert
  • für zähe Materialien mit hoher Viskosität z.B.: Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse, usw.
  • mit Info-Reiter
  • Korb 135 mm, Länge 600 mm,Schaft M14
Weitere Informationen:
Korb-Ø:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: rührkorb, Wendelrührer mit Ring, Spiral mixer with ring, Rührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38050120
ab € 18,97*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051120
ab € 14,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051140
ab € 22,72*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38051160
ab € 26,19*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38045100
ab € 10,55*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38060080
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.