Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur, rot, 1,0mmx 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Maurerschnur, rot, 1,0mmx 20m
Detailabbildung - Maurerschnur, rot, 1,0mmx 20m
Artikel-Nr.:
     6319-38125020
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     38125020
EAN/GTIN:
     4005153057259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 1 mm

Maurerschnur, auf Kunststoffabroller

  • rot
  • Länge 20 m, Ø 1,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Stärke:
1 mm
Material:
PE (Polyethylen)
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, auf Kunststoffabroller, Bricklayer's cord, rot, grün, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125141
ab € 1,88*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125050
ab € 1,39*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125200
ab € 3,68*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125202
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.