Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Maurerschnur
>
Artikel
Maurerschnur, rot, 2,0mmx100m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-38125200
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
38125200
EAN/GTIN:
4005153008107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
maurerschnur 100 m ø 2,0 mm
Maurerschnur, auf Kunststoffabroller
rot
Länge 100 m, Ø 2,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Stärke:
2 mm
Material:
PE (Polyethylen)
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Bauwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
maurerschnur
,
maurerschnur 2mm
,
auf Kunststoffabroller
,
Bricklayer's cord
,
rot
,
grün
,
weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maurerschnur, grün, 1,7mmx 50m
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125141
ab € 1,88*
Sonstiges
Maurerschnur, rot, 1,0mmx 20m
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125020
ab € 0,82*
Sonstiges
Maurerschnur, rot, 1,0mmx 50m
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125050
ab € 1,39*
Sonstiges
Maurerschnur, weiß, 2,0mmx100m
HAROMAC Werkzeugfabrik
38125202
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen