Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

softX® Faszien-Set Pro, Reha, Rolle, Selbst Massage, Sport, Therapie, 4-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
softX® Faszien-Set Pro, Reha, Rolle, Selbst Massage, Sport, Therapie, 4-tlg.
softX® Faszien-Set Pro, Reha, Rolle, Selbst Massage, Sport, Therapie, 4-tlg.
softX® Faszien-Set Pro, Reha, Rolle, Selbst Massage, Sport, Therapie, 4-tlg.
softX® Faszien-Set Pro, Reha, Rolle, Selbst Massage, Sport, Therapie, 4-tlg.
softX® Faszien-Set Pro, Reha, Rolle, Selbst Massage, Sport, Therapie, 4-tlg.
softX® Faszien-Set Pro, Reha, Rolle, Selbst Massage, Sport, Therapie, 4-tlg.
Artikel-Nr.:
     635-02712
Hersteller:
     softx
Herst.-Nr.:
     02712
EAN/GTIN:
     4051086100241
Suchbegriffe:
Faszienrolle
Gymnastik-Massagerolle
Gymnastikrolle
Massagerolle
Das softX® Faszien-Set Pro besteht aus einer Faszien-Rolle 50, einer Faszien-Rolle 95, einer Faszien Kugel 65 und einer Faszien-Kugel 90. Das Multifunktionale einsetzbar Trainings-Set dient ideal zur Selbstmassage sowie der Triggerpunktenbehandlung beanspruchter Körperpartien: Untere Extremitäten, Schulter-, Nacken- und Rückenmuskulatur. Die softX® Faszien-Rolle 50 eignet sich vor allem zur faszialen Behandlung der sogenannten Plantar-Faszie. Aufgrund Ihrer geringen Abmessungen können Sie die Rolle auch optimal an Unterarmen und Sehnenansätze im Beinbereich einsetzen. Die softX® Faszien-Rolle 95 eignet sich aufgrund Ihres Durchmesser und ausgewogenen Härtegrades nicht nur zur Selbstmassage, sondern auch zur Behandlung von lokalen Schmerzpunkten - den sogenannten Triggerpunkten. Die Massagerolle können Sie ebenfalls als Trainingsgerät zur optimalen Kräftigung der Rumpfmuskulatur und Mobilisierung Ihrer Gelenke verwenden. Die softX® Faszien-Kugel 65 eignet sich optimal zur Triggerpunktbehandlung im Rückenbereich. Dank ihres Durchmessers kann die Kugel aber auch in unterschiedlichen Körperregionen angewendet werden. Die softX® Faszien-Kugel 90 eignet sich optimal zur Selbstmassage größerer Flächen oder zur Behandlung von Triggerpunkten im Nackenbereich. Dank ihres Durchmessers kann die Kugel in unterschiedlichen Körperregionen angewendet werden. Anwendungsbereich: Faszien-Training, Sensomotorik-Training, Selbstmassage, Fitness, Prävention, Leistungssport, Physiotherapie, Vereins- und Schulsport, Balance- und Functional-Training, Rehabilitation. Produkteigenschaften: Rutschfest & formbeständig Leicht & handlich Multifunktional einsetzbar  Material: Polyethylen Rolle 50: Gewicht: 30 g Maße (ø x L): 5x15 cm Rolle 95: Gewicht: 140 g Maße (ø x L): 9,5x40 cm Kugel 65: Gewicht: 16 g Maße (ø ): 6,5 cm Kugel 90: Gewicht: 38 g Maße (ø ): 9 cm
Weitere Suchbegriffe: faszienrolle 15cm, gymnastikrolle, balance, faszien, training, fitness, functional, leistungssport, massage, massagehilfe, physiotherapie, prävention, rehabilitation, rolle, schulsport, selbstmassage, sensomotorik, vereins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.