Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Turnstab Junior aus Kunststoff, Gymnastik Stab, Trainingsstab, 80 cm, Grün
Artikel-Nr.:
     635-03090--02
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03090--02
EAN/GTIN:
     4051086002392
Suchbegriffe:
Gymnastikstab
Turnstab
gymnastikstab kunststoff
turnstab
Der Turnstab Junior ist ein einfaches und dennoch praktisches Hilfsmittel für Gymnastik und Sport. Mit einer Länge von 80 cm eignet er sich sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Der Turnstab ist wetterfest und eignet sich auch für Wassergymnastik. Durch den elastischen Kunststoff ist der Stab bruchsicher und splitterfrei. Produkteigenschaften: aus elastischem Kunststoff wetterfest für Wassergymnastik geeignet ca. 176 g Durchmesser(ø): ca. 2,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: gymnastikstab, kunststoffstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.