Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACKROLL Compression Boots, Akku, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
BLACKROLL Compression Boots, Akku, S
Artikel-Nr.:
     635-03182-S
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     03182-S
EAN/GTIN:
     4260346276033
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Die Compression Boots fördern die Regeneration deiner Beine nach harten Trainings und hohen Belastungen. Mit Kompressionszyklen von nur 60 Sekunden und 3 Massagemodi mit 5 Drucklevel kannst du die Massage individuell anpassen und so deine Regeneration optimal unterstützen. Die Drucklevel reichen dabei von 40-120 mmHg, so dass du auch die Druckintensität deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Überlappende Luftkammer sorgen für eine lückenlose 360° Kompressionsmassage der gesamten Beine. Das praktische Design mit innenliegenden Schläuchen und integriertem Kompressor macht die Boots kompakt und leicht zu transportieren. Die mitgelieferte Aufbewahrungstasche macht den Transport noch einfacher. So kannst du die Compression Boots problemlos überall mit hinnehmen. Die Compression Boots sind eine kompakte und effektive Unterstützung für eine schnelle Regeneration. Produkteigenschaften: 5 Luftkammern mit 360 ° Überlappung für lückenlose Massage 5 Drucklevel: 40-120 mmHg Druckeinheit (40/60/80/100/120) Sofortige Druckentlastung per Taste 3 Massagemodi Schnelle Initialfüllung von 270 Sek. Schnelle Kompressionszyklen von 60 Sek. Innenliegende Schläuche Integrierter Kompressor Wiederaufladbare Akkus, inkl. USB-C Ladekabel, Akkulaufzeit: ca. 1h Inkl. Aufbewahrungstasche aus recyceltem PET 3 verfügbare Größen (S,M,L): Größe S: Beininnenlänge <81 cm Größe M: Beininnenlänge 81-88 cm Größe L: Beininnenlänge >88 cm Lieferumfang: 2x Compression Boot 1x Aufbewahrungstasche aus recyceltem PET 2x Akku in einer Akkutasche 1x USB-C Doppelanschluss Ladekabel 1x Manual
Weitere Informationen:
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: kompression, muskelkater, regeneration
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
2
Frei Haus
ab € 353,18*
€ 417,49*
6 Tage
9
€ 6,29*
ab € 380,47*
€ 450,06*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,87*
€ 494,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,13*
€ 466,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,55*
€ 452,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
018002
ab € 319,66*
Ähnlich
BLACKROLL
018003
ab € 353,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.