Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 635-03349 Herst.-Nr.: 03349 EAN/GTIN: 4006226028923 |
| |
|
| | |
| Das Togu Balanza ist ein Stabilisations- und Koordinationstrainer für den Leistungs- und Hochleistungssport in einer neuen herausfordernden Dimension. Mit dem Togu Balanza lässt sich ein Ganzkörpertraining in mehreren Ebenen durchführen. Unter der speziell entwickelten Platte befindet sich ein extrem robuster luftgefüllter Ball, der durch die dynamische Instabilität die Ansteuerung der stabilisierenden Muskelgruppen aller Gelenke bis in die Tiefe zusätzlich anspricht. Im Unterschied zum herkömmlichen Therapiekreisel ist die Standfläche durch die spezielle Konstruktion schwimmend gelagert. Dies ermöglicht eine mehrdimensionale Verschiebung während des Trainings. Der Togu Balanza ist für Stabilisations- und Koordinationsübungen im Stand mit und ohne Zusatzgeräte geeignet. Darüber hinaus lassen sich durch die seitlich angebrachten Eingriffe Ganzkörper-Stabilisationsübungen im Stütz hervorragend umsetzen und es können neue Trainingsreize gesetzt werden. aus hochwertigem Birkenholz für Training im Leistungs- und Hochleistungssport Belastbar bis max. 150 kg Maße (LxBxH): 55x35x19,5 cm Gewicht: ca. 2250 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Muskelaufbau, balance matte, balanceartikel, gleichgewicht, koordination |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,14* | € 121,25* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 111,55* | € 136,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,83* | € 140,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|