Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Gymnastikball MyBall Soft, Rot, 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Gymnastikball MyBall Soft, Rot, 65 cm
TOGU Gymnastikball MyBall Soft, Rot, 65 cm
TOGU Gymnastikball MyBall Soft, Rot, 65 cm
TOGU Gymnastikball MyBall Soft, Rot, 65 cm
TOGU Gymnastikball MyBall Soft, Rot, 65 cm
TOGU Gymnastikball MyBall Soft, Rot, 65 cm
Artikel-Nr.:
     635-03367-65-03
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     03367-65-03
EAN/GTIN:
     4006226016180
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
gymnastikbälle rot
Der Gymnastikball MyBall Soft verfügt über eine besonders weiche und angenehme Oberfläche. Dennoch ist er höchst belastbar und macht alle gängigen Gymnastikball-Übungen mit. Der instabile Trainingsball ermöglicht einen vielseitigen Einsatz zur Kräftigung, Mobilisation und Entspannung. Vielfach hat sich der Ball auch in der Gruppengymnastik und im Bereich des Seniorensports bewährt. So finden Sie die richtige Größe: ø 55 cm: empfohlen für Körpergrößen von 156-165 cm ø 65 cm: empfohlen für Körpergrößen von 166-178 cm ø 75 cm: empfohlen ab Körpergröße 178 cm Produkteigenschaften: latexfrei geruchsneutral Material: Ruton (100% recycelfähig) Bis ca. 500 kg belastbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Durchmesser:
65 cm
Weitere Suchbegriffe: fitness ball, gymnastikball 65 cm durchmesser, ball, physioball, sitzball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.