Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Gymnastikball Powerball ABS Sitzball Büroball Fitnessball 45 cm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Gymnastikball Powerball ABS Sitzball Büroball Fitnessball 45 cm, Silber
TOGU Gymnastikball Powerball ABS Sitzball Büroball Fitnessball 45 cm, Silber
TOGU Gymnastikball Powerball ABS Sitzball Büroball Fitnessball 45 cm, Silber
TOGU Gymnastikball Powerball ABS Sitzball Büroball Fitnessball 45 cm, Silber
Artikel-Nr.:
     635-03382--41
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     03382--41
EAN/GTIN:
     4006226011130
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Ergonomischer Sitzball
Der Togu Gymnastikball Powerball ABS eignet sich erstklassig für "Funktional Training" und vieles mehr. Der Togu Gymnastikball Powerball ABS ist garantiert platzsicher, durch das von Togu patentierte ABS-Material. Die Materialkombination Crylon bewirkt, dass bei einer Beschädigung des Balles, die Luft nur langsam an der ramponierten Stelle entweicht und so der Ball nicht mehr platzen kann. Dauerbelastbarkeit bis ca. 500 kg platzsicher bis ca. 90 kg (dauerhaft bis 500 kg belastbar, eine korrekte Funktionsweise des ABS-System ist bis zu einer Belastung von 90 kg gewährleistet) inkl. Gebrauchsanleitung latexfrei Bei den ABS-Powerbällen handelt es sich um Sicherheitsbälle. Aufgrund der speziellen Materialzusammensetzung sind diese bis zu einem Gewicht von 500 kg belastbar und bis zu 90 kg unter dynamischer Belastung platzsicher. Falten sowie eine Verformung während den Übungen bzw. dem Sitzen ist charakteristisch für das Material der Powerbälle. Sie erhalten aber im Ruhezustand ihre runde Form zurück. Auch etwaige Falten bilden sich mit der Zeit zurück. Eine Verformung (welche bei jedem luftgefüllten, elastischen Gegenstand vorkommt) der Bälle ist also ganz normal und gefährdet auch die Sicherheit der Bälle auf gar keinen Fall.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Sitzball, togu sitzball 65 cm, sitzball, sitzball 65 cm, ball, physioball, power, abs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
17
€ 5,90*
ab € 22,10*
€ 33,79*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,18*
€ 39,79*
4 Tage
4
€ 5,90*
ab € 38,59*
€ 51,93*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
966600
ab € 3,25*
Zubehör
TOGU
939500
ab € 13,17*
Zubehör
TOGU
930500
ab € 71,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.