| |
|
| Artikel-Nr.: 635-14021 Herst.-Nr.: 14021 EAN/GTIN: 4260477382603 |
| |
|
| | |
| Mit der Hanhart Compact 2 haben Sie die Möglichkeit, die Zeit sowohl aufwärts als auch abwärts zu messen (Count-Up und Count-Down). Zudem können zwei Zeitmessungen parallel durchgeführt werden, zwischen denen Sie jederzeit hin und her wechseln können. Die Compact 2 zeigt außerdem die Normalzeit an und fungiert auch als Wecker. Sobald die eingestellte Weckzeit erreicht ist oder der Count-Down abläuft, wird der Benutzer durch ein akustisches Warnsignal informiert. Der Timer ist mit einem praktischen, herausklappbaren Tischständer ausgestattet, der auch als Klemmbefestigung verwendet werden kann. Darüber hinaus ist eine Magnetbefestigung vorgesehen, die zusätzliche Flexibilität bei der Platzierung des Timers ermöglicht. Produkteigenschaften: Funktionen: Count-Down-Timer, Count-Up-Timer, gleichzeitiger Betrieb von zwei Zeitmessungen, Timer-Speicherabruf (1 Speicher), Weckfunktion, akustischer Alarm, Uhrzeitanzeige: Std / Min / Sek Display: LCD, 6-stellig, 1-zeilig, hh - mm - ss Gehäuse: 77 x 67 x 25 mm Gewicht: 64g Anzeigebereich: 23 Std., 59 Min., 59 Sek. Batterie: Microzelle R03, AAA, 1,5V |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 635 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,75* | € 31,22* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 18,85* | € 35,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 635 | | Versand: Lager 635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | | ab € 13,00* | € 5,90* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|