Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-17112--05
Hersteller:
     Clax
Herst.-Nr.:
     17112--05
EAN/GTIN:
     4260384780066
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Der CLAX Trolley macht Ihren Alltag leichter, ob beim Transport oder bei der Lagerung von Materialien. Mit dem Trolley können Sie bis zu 2 Boxen gleichzeitig transportieren. Dabei trägt er problemlos eine Gesamtbelastung von bis zu 60 kg. Der Trolley verfügt über Hartgummiräder und lässt sich hiermit auch auf engstem Raum manövrieren. Eine Fußbremse verhindert das ungewollte Wegrollen des Wagens. Zum platzsparenden Verstauen können sowohl der Trolley als auch die dazugehörige Box einfach und schnell zusammengefaltet werden. So passen Box und Trolley hinter jede Tür oder in den Schrank. Zwei Stützfüße ermöglichen dabei das Aufstellen des Wagens in zusammengeklapptem Zustand. Die Box kann in zusammengeklapptem Zustand mit Gummis auf dem Wagen fixiert werden. Produkteigenschaften: Belastbarkeit oberer Boden: 20 kg Belastbarkeit unterer Boden: 40 kg Gesamtbelastbarkeit: 60 kg Gewicht Trolley: 6,9 kg Gewicht Klappbox: 1,6 kg Gesamtgewicht: 8,5 kg Maße Trolley (BxHxT): 55x102x91 cm Maße Klappbox (BxHxT): 38x54x27 cm Maße Klappbox geschlossen (BxHxT): 38x54x6 cm Lieferumfang: 1x CLAX Trolley 1x CLAX Box
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sport-Geräteaufbewahrung, Abräumwagen, Tablettwagen, klappwagen clax, abräumwagen, praxistextilien, transportwagen, wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.