Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
CLAX Trolley inkl. faltbarer Box, 2 tlg., Grau
Artikel-Nr.:
     635-17112--11
Hersteller:
     Clax
Herst.-Nr.:
     17112--11
EAN/GTIN:
     4260384780028
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Labortransportwagen
Der CLAX Trolley macht Ihren Alltag leichter, ob beim Transport oder bei der Lagerung von Materialien. Mit dem Trolley können Sie bis zu 2 Boxen gleichzeitig transportieren. Dabei trägt er problemlos eine Gesamtbelastung von bis zu 60 kg. Der Trolley verfügt über Hartgummiräder und lässt sich hiermit auch auf engstem Raum manövrieren. Eine Fußbremse verhindert das ungewollte Wegrollen des Wagens. Zum platzsparenden Verstauen können sowohl der Trolley als auch die dazugehörige Box einfach und schnell zusammengefaltet werden. So passen Box und Trolley hinter jede Tür oder in den Schrank. Zwei Stützfüße ermöglichen dabei das Aufstellen des Wagens in zusammengeklapptem Zustand. Die Box kann in zusammengeklapptem Zustand mit Gummis auf dem Wagen fixiert werden. Produkteigenschaften: Belastbarkeit oberer Boden: 20 kg Belastbarkeit unterer Boden: 40 kg Gesamtbelastbarkeit: 60 kg Gewicht Trolley: 6,9 kg Gewicht Klappbox: 1,6 kg Gesamtgewicht: 8,5 kg Maße Trolley (BxHxT): 55x102x91 cm Maße Klappbox (BxHxT): 38x54x27 cm Maße Klappbox geschlossen (BxHxT): 38x54x6 cm Lieferumfang: 1x CLAX Trolley 1x CLAX Box
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
Frei Haus
ab € 150,89*
€ 185,69*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 186,26*
Lager 635
15
Frei Haus
ab € 168,55*
€ 202,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,12*
€ 209,39*
€ 4,95*
ab € 211,23*
€ 252,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
‎‪‪Rauschenberger Innovations
0040002
ab € 149,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.