Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Heimtrainer
>
Artikel
Vario-Kurbel für Ergometer und Heimtrainer speziell für Reha Patienten
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-18005
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
18005
EAN/GTIN:
4051086007472
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling
Ergometer und Heimtrainer sind mit Pedalarmen ausgerüstet, die eine Länge von ca. 170 mm haben. Das Treten mit diesen Tretkurbeln setzt gewisse Beuge- und Streckwinkel von Knie- und Hüftgelenk voraus (ca. 110-120° Kniebeugung). Ist der Patient aufgrund einer Verletzung, Operation oder degenerativen Gelenksveränderung nicht in der Lage, dieses Bewegungsausmaß auszuführen oder sind die hohen Beugewinkel aus therapeutischer Sicht nicht sinnvoll, kann mit verkürzten Tretarmen und damit reduzierten Beugewinkeln das so wichtige Ergometertraining ausgeübt werden. Der Verstellmechanismus der Variokurbel ermöglicht eine stufenlose Variation der Kurbellänge von 30-170 mm. Durch die Verkleinerung der Tretbewegung wird das Ausmaß der Beuge- und Streckbewegung stark reduziert (bis zu 65°). passend für Standardinnenlager, 13x13 mm mit 4-Kant-Achse Gewinde für Standardpedale (14,28x1,27 mm) Lieferumfang: Tretkurbelsatz (li+re) mit Längenskala Achsadapter für genormte Vierkantachse Spannschlüssel Befestigungsschrauben Bedienungs- und Montageanleitung passend für alle Geräte mit einer gekröpften Serienkurbel Hinweis(!): Zur Montage wird ein Abzieher benötigt.
... >
Lager 635
>
Therapiegeräte
>
Bewegungstrainer
... >
Fitnessgeräte
>
Bewegungstrainer
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Indoor-Fahrrad
,
Recumbent-Bike
,
Recumbent-Ergometer
,
Sitzergometer
,
ergometer
,
kurbel
,
pedalarme
,
reha
,
rehapedale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 192,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 192,62*
€ 229,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 189,71*
€ 225,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 180,49*
€ 214,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 172,17*
€ 204,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 155,58*
€ 185,14
pro Paar
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.